PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
APC-ersättningsbatterikassett är designad för fullständig kompatibilitet med APC UPS:er. RBC48 7Ah 24V DC utbytbart batteri är testat och godkänt för att återställa UPS-prestandan till dess ursprungliga specifikationer. RBC är ett VRLA-batteri med 2 års garanti. Denna RBC är kompatibel med Smart-UPS linjeinteraktiva SMT/SUA-modeller.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkspänning
Bredd
Modell/Utförande
Tillämpning
Vikt
Typ
Längd
Brandskydd (UL 94)
Omgivningstemperatur
Kontakt
Höjd inklusive pol
Kapacitet 15h
Peukerts konstant
Lämplig för telekommunikation
Lämpligt för olika användningsområden
Lämpligt för UPS
Lämpligt för batteriladdarenhet
Frontanslutning
Livslängd vid 20 °C
Eurobatcertifierad livslängd
Antal cykler innan 100% urladdningsdjup
Antal cykler innan 50% urladdningsdjup
Antal cykler innan 80% urladdningsdjup
Antal cykler innan 60% urladdningsdjup
Kallstartström (EN)
Kallstartström (SAE)
Kapacitet 20h
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1