PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Huvudbrytare 4-polig, 80A. Huvudbrytare i modulutförande kan monteras i alla normkapslingar och skåp. Lastbrytare med oberoende handmanöver (40–125 A) och synligt brytställe. Brytarna monteras på DIN-skena. Signalkontakter.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Märkdriftspänning
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
Kapslingsklass (IP) framsida
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
Antal omkopplare
Kan spärras/låsas
Integrerad motordrift
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Utförande som nödstoppsinstallation
Typ av kontrollelement
Utförande som huvudbrytare
Utförande som säkerhetsbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw
Färg på manöverelement
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Lämplig för centralt frontmontage
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Lämplig för mellanmontage
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
Motordrift valbar
Spänningsutlösare valbar
Apparatbyggsätt
Märkström vid AC-21, 400 V
Omkopplingseffekt vid 400 V
Version med omkastad omkopplare
Märkström vid AC-23, 400 V
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum