PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
"UPS-NetShelternas djupmonterade väggmonterade hölje ger tillförlitlighet, hållbarhet och enkel driftsättning för enfasutrustning som monteras på väggen NetShelter-UPS-djupskåp i storlekarna 12U, 18U och 24U är utformade med ett djup på 800 mm för att rymma ett stort antal enfastillämpningar Montering i konsolstil säkerställer snabb och enkel driftsättning Konfiguration med lågprofilsmontering på sidan säkerställer att skåpet sträcker sig mindre än 25 tum från väggen, en perfekt lösning för platser med begränsat utrymme Kompatibel med APC:s NetBotz säkerhetslösningar för fjärråtkomst, videoövervakning och miljöövervakning (säljs separat) Maximal belastningskapacitet på 350 lb säkerställer hållbarhet för tung utrustning Både övre och undre har öppningar för kabelåtkomst för att dra, säkra och ordna kablar Tillbehörskanaler ingår för att tillhandahålla verktygslösa monteringsmöjligheter för rack-PDU:er och tillbehör för kabelhantering Idealisk för olika segment som detaljhandel, hälso- och sjukvård, distributionscenter och utbildning, vilket ger en effektiv lösning för att driftsätta IT-utrustning för Edge-databehandlingstillämpningar 19"" rackbredd, levereras fullt monterad, ventilerad, med 5 års APC-garanti"
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
RAL-nummer
Antal dörrar
Typ av ventilation
Max. belastningsförmåga
Med genomskinlig dörr
Material
Antal höjdenheter
Med sockel
Kapslingsklass (IP)
Typ av yta
19-tums nivå
19-tums profilskena
Med takplåt
Med jordning
Med frontdörr
Med bakdörr
Med sidoväggar
Demonterbar
Modulmått
Låssystem frontdörr
Låssystem bakre dörr
Med vertikal kabelföring
Material frontdörr
Material bakre dörr
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum