PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
C-PRO´s egna patenterade märksystem.
Speciellt framtagen för IBOCO kabelkanal.
Märk enkelt upp dina monterade komponenter.
Ett smidigt och snyggt sätt att få ordning i skåpet.
Material: PVC
Färg: Grå RAL7030
Slöman: Med Slöman blir märkningen i nivå med höjden på kanalen.
Slöman 2: Med Slöman 2 får du märkremsan Linus el. Liniel gravyr 3 cm ovan kanalens höjd.
Märkskenor:
Linus: 1m för märkning med etiketter.
Linus 2: 2m för märkning med etiketter.
Liniel: 1m för märkning med graverade skyltar.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum