Från 1 januari kommer det ske prishöjningar på grund av att material- och transportkostnader ökar. Läs mer >>
Changing the pickup branch can affect product availability.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Logotypen kommer synas i sidhuvudet. Du kan ladda upp JPG-, JPEG- eller PNG-bildfil. Max filstorlek är 5MB.
Drag och släpp eller Sök
Ladda upp logotypÄr du säker på att du vill radera logotypen?
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Laddar erbjudanden. Vänligen vänta.
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies för att höja din upplevelse. Genom att acceptera tillåter du oss att lagra cookies på din enhet. Läs mer
Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är nödvändiga (t.ex. för inloggning eller kundvagnen), medan andra hjälper oss att förbättra vår webbplats eller göra reklam för våra produkter. Du kan acceptera alla cookies, avvisa alla cookies som kräver ditt samtycke eller hantera dina inställningar.
Du kan hantera dina inställningar när som helst genom att klicka på cookie-länken i sidfoten. För mer information vänligen läs vår integritetspolicy.
Genom att klicka på "Godkänn alla", godkänner du att din data hanteras i USA.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat (har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett).
Artikeln du letade efter har utgått och är inte längre tillgänglig för köp.
Min kvt 1 st
TJEDERS
Indikering Akustisk Allmän
Artikelnr: 5371974
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Manöverapp U Vägg Slav
Artikelnr: 5341038
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Indikering Opt UPPT Lins Röd
Artikelnr: 5341016
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Manöverapp U Vägg
Artikelnr: 5341039
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Indikering Kombi Lins Blå
Artikelnr: 5371976
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Indikering Kombi Lins Röd
Artikelnr: 5371977
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Indikering Opt Lins Blå
Artikelnr: 5371978
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Indikering Opt Lins Grön
Artikelnr: 5371980
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Indikering Opt Lins Röd
Artikelnr: 5371982
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Indikering Opt Lins Röd/Grön
Artikelnr: 5371985
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Indikering Opt Lins Gul
Artikelnr: 5371981
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Anropsapp Kn
Artikelnr: 5500520
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Anropsapp Kn
Artikelnr: 5500519
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Anropsapp drag
Artikelnr: 5500525
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Anropsapp Kn Uttag
Artikelnr: 5500523
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Anropsapp drag
Artikelnr: 5500526
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
Rexel klassificering | |
Leverantörens typbeteckning | 5020012 |
---|---|
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09 | J |
Omfattas av REACH-förordningen | Nej |
Lista | 50 |
UNSPSC | 39121617 |
Kapsling för utanpåliggande montage | |
Antal enheter | 1 |
Monteringsriktning | Horisontell och vertikal |
Enhetens bredd | 88 mm |
Enhetens höjd | 88 mm |
Enhetens djup | 26 mm |
TJEDERS
Väggram 2-fack 84*168 26mm
Artikelnr: 5020089
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
TJEDERS
Väggram 1-fack 84*84 16mm
Artikelnr: 5020088
Min kvt 1 st
Försäljning av denna artikel har temporärt stoppats för kvalitetskontroll.
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.