PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Fiberkablage 2xSM, inne/ute. Böjtålig G657A2, 9/125 µm. 2 st LC/UPC i båda ändar. LSZH, UV-tålig, Ø5,5 mm, svart. 20 m.
Singelmode fiberkablage med 2 st LC/UPC kontakter i båda ändar. Kan användas både inom- och utomhus då de är UV-resistenta och halogenfria. Förstärkta med aramidgarn och FRP. Klarar tuffa klimatförhållanden och mekaniska påfrestningar. LC-kontakterna är ihopsatta till duplex, men kan separeras vid behov. Finns i 11 olika längder mellan 1 m och 100 m.
Fibertyp: SM G657.A2 (böjtålig)
Manteldiameter: 5,5 mm
Kontakttyp: LC/UPC (keramisk)
Min böjradie drift/inst: 55/110 mm
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Antal fibrer
Längd
Ytterdiameter enkelfiberns mantel
APC-version anslutning 1
APC-version anslutning 2
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum