PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Fiberpatchkabel OM1, 62,5/125μm. Duplex multimode fiberpatchkabel med hög kvalitet. Kontakterna har keramisk (ZrO2) ferrul och är tillverkade enligt normerna EIA/TIA 568, ISO 11801 och EN 50173. Varje patchkabel är individuellt testad och godkänd för att garantera hög prestanda. Samtliga kablar är halogenfria (ST är metall). Förpackade styckvis där mätprotokoll medföljer.
- Temperaturområde drift: -58°C till +60°C
- Ljusdämpning: max 0,25dB (<0,1dB för LC)
- Reflektionsdämpning: min 35dB
- Beige kontakt
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Fibertyp
Kabeltyp
Antal fibrer
Längd
Färg yttre mantel
Kategori
Hölje som inte snor sig
Typ av kontakt anslutning 1
Typ av kontakt anslutning 2
APC-version anslutning 1
APC-version anslutning 2
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum