PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Mediaomvandlare som innehåller en PoE-injektor. För övergång från koppar (RJ45) till singelmode fiber (SC/UPC-kontakt).
Mediaomvandlare koppar/fiber som innehåller en PoE+ injektor. Särskilt utformad för förlängning av en nätverksförbindelse genom övergång från koppar (RJ45) till singelmode, eller multimode, fiber (SC/UPC-kontakt). Perfekt för installation av en IP-kamera, eller trådlös accesspunkt, där inte 100 m nätverkskabel räcker. Kompatibel med PoE och PoE+. 10/100BaseTX, 100Base FX. Strömförsörjning medföljer.
SM med 10 km räckvidd, MM med 2 km räckvidd.
- Angiven effekt: 25,5 W
- RJ45-porten stödjer: Half/ Full-Duplex, Auto-MDI/ MDI-X, Auto-Negotiation
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Konstruktionstyp
Antal portar 10 Mbps BNC
Antal portar 10 Mbps AUI
Antal portar 10 Mbps av ST
Antal portar 100 Mbps RJ45
Antal portar 100 Mbps SC
Antal portar 1000 Mbps RJ45
Antal portar 10 Mbps av SC
Antal portar 100 Mbps ST
Kan administreras
Typ av matningsspänning
Ethernet
Snabbt Ethernet
Gigabit Ethernet
Antal portar 10 Mbps RJ45
Antal portar 10 Mbps VF-45
Antal portar 10/100 Mbps RJ45
Antal portar 100 Mbps VF-45
Antal portar 1000 Mbps SC (SX)
Antal portar 1000 Mbps SC (LX)
Antal GIBC-portar (SX)
Antal GIBC-portar (LX)
Lämplig för 19-tums rackmontage
Lämplig för montage på skena
Antal portar 10 Gbps LC (LX)
Antal portar 10 Gbps LC (SX)
Antal portar 10 Mbps MTRJ
Antal portar 10/100/1000 Mbps RJ45
Antal portar 1000 Mbps LC (LX)
Antal portar 1000 Mbps LC (SX)
Försörjning via Ethernet
Vägg-/Direktmontage möjligt
Matningsspänning DC
Antal portar 10 Gbps SC (LX)
Antal portar 10 Gbps SC (SX)
Antal mini-GBIC-portar (LX)
Antal mini-GBIC-portar (SX)
Antal portar 100 Mbps
Antal portar 1000 Mbps POF
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum