PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
PoE switch med batteribackup, rymmer 4x 7,2 Ah batterier. 4x PoE portar. PoE budget 125 W.
Primärswitchad PoE batteribackup 48 V 125 W med plats för upp till 4 st 7 Ah batterier. PoE batteribackup med switch med 4 PoE portar och 2 LAN portar. Avsedd för väggmontage. Max effekt per port 30,8 W och 22 W vid 41 VDC vid djupurladdning. PoE budget 125 W. Stöd för IEEE 802.3af 15,4 W per port och IEEE 802.3at 30,8 W per port. Skydd mot överbelastning, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning. Larmutgång för fördröjt nätavbrottslarm 52,8 V eller låg batterispänning 48 V. Avsäkrad plusutgång för matning av PoE switch. Fläktfri kapsling i pulverlackad plåt med lysdiod för larmindikering och fästyta för kablage i kapslingens rygg. PoE M används i säkerhetssystem där strömförsörjning med batteribackup och PoE funktion krävs. Har kontrollerad laddning med max 0,5 A. Verifierad för Axema och Dinbox passersystem.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Bredd
Höjd
Djup
Ethernet
Antal portar 10/100 Mbps RJ45
Hanterbar
Kapslingsklass (IP)
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Antal portar PoE
Max. kapacitet PoE
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1