PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Accesspunkt/Router Wifi 6 mesh 1800Mbps, kit med 2 accesspunkter, trådlös
Komplett kit för heltäckande Wi-Fi i bostäder och mindre kontor. Wi-Fi 6 (802.11 ax) dual band 2,4GHz (600Mbps) och 5GHz (1200Mbps). Kitet består av två snyggt designade enheter som kan fungera som router och accesspunkt eller som två accesspunkter.
Fyra antenner per MESH-enhet för MU-MIMO tillsammans med OFDMA gör att systemet hanterar en stor mängd samtidigt uppkopplade enheter utan att hastigheten påverkas. Hög säkerhet med WPA3 kryptering. Varje enhet har 2st RJ45 Gigabit Ehternet portar som kan användas för anslutning till nätverket via kabel. Utrustning som saknar Wi-Fi kan alltså anslutas ”trådlöst” med hjälp av en MESH-enhet. Enheterna strömförsörjs via medföljande nätadaptrar (12V, 1A), ej PoE.
Systemet är Plug & Play och levereras förprogrammerat med SSID (nätverksnamn) och Wi-Fi lösenord. Placera ut den andra enheten och systemet är igång med trådlös kommunikation mellan enheterna. Vid behov konfigurerar och kontrollerar du enkelt ditt nätverk med det inbyggda webgränssnittet som nås via dator eller smartphone. Systemet känner av omgivningen och anpassar sig optimalt efter den.
Enkelt att lägga till fler enheter för utökad täckning (upp till 100 enheter) Wi-Fi MESH-teknologin säkerställer bästa möjliga Wi-Fi-anslutning i varje rum. Smarta roamingfunktioner gör att du kan röra dig fritt utan att tappa nätverkskopplingen, kommunikationen flyttas sömlöst mellan enheterna i Gigamedia MESH-systemet som ser till att din uppkoppling alltid är via den bäst fungerande Wi-Fi-länken. I de fall som den trådlösa MESH-signalen blir för svag, exempelvis mellan våningsplan, kan man enkelt koppla ihop enheterna med en nätverkskabel och konfigurera om fjärrenheten via web-gränssnittet (Notera att den lediga RJ45-porten på fjärrenheten då blir oanvändbar).
Wi-Fi standarder: 802.11ax/ac/a/b/g/n
Hastighet: 2,4 GHz -600 Mbps, 5GHz -1200 Mbps
Antal Gigabit-portar: 2 per enhet
Antal antenner: 4 per enhet
Kryptering: WPA3 med flera
Strömförsörjning: 12V, 1A (medföljer)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Bredd
Höjd
Djup
Max. dataöverföringshastighet
Lämplig för väggmontering
Brandvägg
Kan administreras
Radioprotokoll
Inbyggd
Ethernet
Lämplig för 19-tums rackmontage
Antal portar 10/100 Mbps LAN
Antal portar 1000 Mbps Mini GBIC
Anslutning för extern antenn
Bryggfunktion
Försörjning via Ethernet
Repeaterfunktion
Kodning
VPN-säkerhet
Kapslingsklass (IP)
Lämplig för montage på DIN-skena
Infällt montage
Antal portar 10 Gbps Mini GBIC
Stolpmontering
Frekvensband
Antal 10/100/1000 Mbps LAN-portar
Antal portar 100 Mbps
Uttagsadapter
Antal användare