PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Datauttag IP68 för panelmontage, diam 30,55 mm, med skärmad kat 6A adapter hona/hona. Tätt vridlock.
Datauttag IP68 för montering i panel eller i uttagsbox, komplett med skärmad kat 6A RJ45-adapter hona/hona. Vattentätt vridlock (1/4 varvs låsning) med silikonpackning ingår. Tillverkat av tålig svart ABS-plast. För vattentät anslutning av patchkabel används Gigamedias ändtätning E 51 529 05.
Diameter: 37 mm
Håltagning: 30,55 mm
Kapslingsklass: IP68
Skärmning: 360°
PoE-standarder: IEEE 802.3 af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
Brandklassning: UL 94 V-0
Temperatur: -20°C till +50°C
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Modell/Utförande
Konstruktionstyp
Avskärmad
Kategori
Typ av fastsättning
Typ av kontakt
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum