PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
S8VK-C Lite-familjen är det perfekta valet för kostnadskänsliga applikationer där ett tillförlitligt nätaggregat av hög kvalitet krävs. Välj mellan effekter från 60 W till 480 W.
- Omgivningstemperatur -25 till +60 ºC
- Dubbla DC-terminaler (tre för minus för enkel PELV anslutning)
- Ingångsspänning, 100 till 240 V AC eller 90 till 350 V DC
- Uppfyller kraven i EN61204-3, EN55011 klass A
- Monteras på DIN-skena
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Inbyggnadshöjd
Effektförbrukning
Inbyggnadsbredd
Lämplig för elcentral (normutförande)
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Utspänning stabiliserad
Typ av elanslutning
Lämplig för montage på skena
Stabiliserad
Kapslingsklass (IP)
Direktmontering möjlig
Första utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Märkmatningsspänning DC
Kortslutningssäker
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Max. utgångsström 1
Max. utgångsström 2
Max. utgångsström 3
Nominell utgångsspänning 1
Nominellt värde utström 1
SIL (IEC 61508)
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1