PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Dörrbladsläsare NoKey Mifare Online med tangentbord. Levereras med vred på insidan & återutrymningsfunktion.
Dörrbladsläsare NoKey Online MIF-508 KS levereras med tangentbord, avsedd för montage mot en cylinder, med vred på insidan och passar till dörrar med modul / Connect lås.
Läsaren uppfyller nordisk låsstandard. Installationen gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning. Eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan av dörren försvåras manipulation och sabotage.
OBSERVERA! NoKey Gen2 är utförd med vred på insidan och skall kompletteras med cylinder på utsidan tillsammans med lämplig cylinderring ifrån DormaKaba alt. HABO, se dokument för passande cylinderringar. Om NoKey ej skall nyttjas tillsammans med cylinder skall enheten kompletteras med en såkallad cylinderplugg, E5872211. Om inte vred nyttjas skall NoKey kompletteras med en såkallad vredplugg, E5872210. NoKey Gen2 utförs endast i svart färg.
Läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och kan användas som initieringsläsare för alla våra Offlineläsare. NoKey Online erbjuds med lästekniken Desfire EV2/Mifare Classic.
Dörrblad standard (min/max tjocklek): 38-80 mm
Dörrblad med tillbehör (min/max tjocklek): 38-110 mm
Strömförbrukning: Nominell 35mA, Max 300mA vid öppning/låsning @24VDC.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Material
Drifttemperatur
Fungerar i nätverk
Typ av lästeknik
Max. antal dörrar
PC-förbindelse
Fristående (Standalone)
Kapslingsklass (IP)
Typ av gränssnitt
Driftspänning DC
Signalering/Indikering
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
VdS-klass
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument