PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Aperio H100B8R-SC är en trådlös online/offline handtagsläsare för högerhängda dörrar. Det har läsning av RFID kort/brickor samt mobil access via BLE eller NFC. Låsen Integreras i ett övergripande passersystem så som Aptus, Arx eller andra OEM system som gjort en integration.
Läsaren och batteriet är inbyggdt i tryckets utsida. Det ingår även en tryckespinnes sats för att passa 35-80mm dörrtjocklek.
Utsidans handtag är frikopplat och kopplas in vid godkänd kortläsning. Insidans handtag är alltid inkopplat. Befintligt mekaniskt låshus kan oftast användas, vilket tillsammans med enkel och snabb montering, ger en kostnadseffektiv lösning på innerdörrar i ett passersystem. Läsaren monteras enkelt i dörrens modulurtag, inget ingrepp behöver göras på dörren eller karmen. Ingen extern strömförsörjning behövs då läsaren är batteridriven med ett litiumbatteri (ingår).
För online installation läggs läsaren in som en dörr i passersystemet och paras med en Aperio-hub som kommunicerar i realtid med läsare och passersystem. Alternativt så läggs det till som en Offline dörr i passersystemet och då behövs ingen kommunikation via kommunikations huben. Läsaren programmeras via PAP-mjukvara och kan antingen kopplas upp via radio dongel eller via USB kabel med en specialadapter(artikel AH100-010), för driftsättning är det rekommenderat att man har både och tillgängligt.
• Läsarteknologi:HF 13.56 MHz
• Avstånd till Hub 5-25 meter
• IP-klass: 42
• Spänning: 1 st CR123A (ingår), batterilivslängd: ca 45 000 cykler
• Temp: 0 till +55°C