PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Viewtech presenterar en ny brandlarmcentral ZX-1 med en konventionell sektion. Centralen har en detektorslinga för max 15 st detektorer med övervakning och slutmotstånd. Centralen har två larmdonsutgångar med fast eller pulserande spänning. Centralen har även in- och utgångar för branddörrstängning. Centralen kan styra en eller två dörrar med tidsfördröjning för dubbeldörrar. Dörrarna kan även stängas via branddörr-stängningsknapp eller fjärrstyrt från annan anläggning typ annan brandlarmcentral. Larmrelä och felrelä med varsina potentialfria växlingar. Plats för batteribackup i kapslingen. Två st 12V 0,8 Ah. Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning. Inbyggt skydd mot djupurladdning av batterierna. Indikeringar och larm DRIFT: Indikeras med grön lysdiod. FEL: Indikeras med gul lysdiod. BRANDLARM: Indikeras med röd lysdiod. Växlande potentialfritt larmrelä (1A 24V). Beskrivning När en rökdetektor eller värmedetektor går i larm tänds den röda larmlampan på brandlarm-centralen, larmonsutgångarna aktiveras och branddörrarna stängs och larmreläet växlar. Dörrutgång D0 stänger direkt och dörrutgång DF stänger efter ca 5 sekunder. Vid brand kan larmdon med fast signal och larmdon med pulserande 0,8/0,8 sek signal anslutas. Brandlarm återställs genom att trycka in knappen Återställning. Test görs genom att trycka in knappen fel/test. Passande detektorer är rökdetektor SM-RD, värmedetektor SM-V60M och tillhörande sockel SM-S24 med flera ur SM-serien. Passande larmknapp med inbyggt larmmotstånd är LK-5-RES Passande larmdon är brandlarmklocka BK-6, Sirén S-KAC-S1, blixtljus B-KAC-S5, sirén S-SM-100 med flera. Passande branddörrstängningsprodukter är dörr-hållarmagnet med ankare M-CQSU, konsol K-CQVF150, konsol K-CQVF300, tryckknapp TK-1U.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum