PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
IP-kamera Turret Dome med 8MP upplösning, fast lins 2.8mm och IR-ljus 30m
Diskret IP-kamera Dome med avancerad teknik för riktigt bra bildkvalitet både dag som natt, inom- liksom utomhus (IP67). Upplösningen är på 8MB (4K) och IR-ljus upp till 30 m vilket gör det möjligt att se färg även i svagt ljus. Den senaste generationen infrarött LED-ljus har en lång livslängd och enastående ljuskvalitet. WDR 120 dB kompenserar för eventuellt bakljus. Betraktningsvinkeln är 100°. Onvif 2.6 S/TG. Strömförsörjs med PoE.
AI-funktioner för detektering av: ansikten, människor, fordon, intrång, linjekorsning och räkning, stationära objekt, heatmap, kölängd, nummerplåtar, ovanliga ljud.
Tekniska data:
Upplösning: 8 MP - 3840 x 2160 @ 25 fps
Sensor: SC8238 CMOS progressiv 1/2.7''
Brännvidd: 2,8 mm
Lins: Fast
Ljuskänslighet: 0,009 lx
Betrakningsvinkel: Horisontell: 110°
Slutartid: 1/5 ~1/20000 s
WDR: DWDR
IR räckvidd: 30 m
Dag/Natt: Ja
Inbyggd mikrofon: Ja
Mått: Ø 100 x 90 mm
ONVIF: Profile S/G/T
Förbrukning: 5,9 W
Strömförsörjning: 12 V DC / PoE
Tillbehör:
Monteringssockel för arm, liten 63 896 96
Monteringssockel för vägg, liten 63 896 95
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Spänningstyp
Effektförbrukning
Diameter
Antal ingångar digitala
Antal utgångar digitala
Minneskapacitet
Bildsystem
Matningsspänning
Brännvidd
Med videorörelsedetektion (VMD)
Kapslingsklass (IP)
Vandalskyddad
Typ av gränssnitt
Antal pixlar (megapixel)
Egenskap bildsystem
Färgdjup
Med IR-belysning
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Med objektiv/lins
Max. räckvidd IR
Horisontell bildvinkel
Vertikal bildvinkel
Antal utgångar audio
Antal ingångar audio
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum