PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
IP-kamera Dome med PTZ-funktioner och 8 MP upplösning, motorzoom, IR-ljus upp till 30 m, Active Deterrence (ljud/ljus)
Motoriserad Dome IP-kamera med PTZ-funktioner, 8 MP upplösning och 4x optisk zoom. Ser bra i mörker tack vare infrarött ljus upp till 30 m.
Den har inbyggd högtalare och mikrofon samt en Active Deterrence funktion (skrämselfunktion) med blå/röda ljus som blinkar vid programmerat larm. Möjlighet att addera ett micro SD kort på upp till 256 GB för inspelning av larm. Strömförsörjs via PoE. Onvif 2.6 S/T/G.
PTZ-funktionerna gör att kameran kan panorera åt vänster, höger, luta upp och ner samt zooma ut och in. Perfekt för att undersöka något misstänkt i sökfältet vid enstaka tillfället. Finns behovet att definiera kontinuerliga rörelser/patrulleringar rekommenderar vi en PTZ- / SpeedDomekamera.
AI-funktioner som detektering av ansikten, människor, fordon, intrång, linjekorsning och räkning, stationära objekt, heatmap, kölängd, nummerplåtar, ovanliga ljud.
Teknikska data:
Upplösning: 8 MP - 3840 x 2160 @ 25 fps
Sensor: SC8238 CMOS progressiv 1/2.7''
Brännvidd: 2,8 - 12 mm
Lins: Varifokal motoriserad
Ljuskänslighet: 0,001 lx
Betrakningsvinkel: Horisontell: 113° ~ 31,4°
Slutartid: 1/5 ~1/20000 s
WDR: DWDR
IR räckvidd: 30 m
Dag/Natt: Ja
Inbyggd mikrofon: -
Mått: Ø 166,75 x 238 mm
ONVIF: 2.6 S/G/T
Förbrukning: 13 W
Strömförsörjning: 12 V DC / PoE
Tillbehör:
Behövs ej
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Modell/Utförande
Höjd
Spänningstyp
Effektförbrukning
Diameter
Minneskapacitet
Bildsystem
Med videorörelsedetektion (VMD)
Kapslingsklass (IP)
Vandalskyddad
Typ av gränssnitt
Antal pixlar (megapixel)
Med IR-belysning
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Med objektiv/lins
Max. räckvidd IR
Horisontell bildvinkel
Vertikal bildvinkel
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum