PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Knapp för strömbrytare med kronfunktion för styrning av 2st separata lampor. Knappen används tillsammans med art.nr. 1892809 Strömbrytare relädel kron (köps separat). Med knappen på plats som kan man styra sin belysning som en vanlig strömavbrytare men även via Ajax-appen. Knappen kan ingå i olika senarier eller tidsstyras på schema. Exempel på Scenarier: - Vid inbrottslarm så kan t.ex. lamporna tändas - Schemalagd tid för lampor av eller på - När man larmar på så kan vissa lampor tändas och andra släckas. - Genom att trycka på knappen Knappen kan både manövreras genom att man fysiskt trycker på knappen men kan även aktiveras beröringsfritt (15mm). Perfekt om man har blöta eller smutsiga händer. Den har även en belyst ram som gör den synlig i mörker. Den belysta ramen kan stängas av i Ajax-appen om man inte önskar ha den igång. Knappen behöver ingen nolla för att fungera och hanterar lampor från 5 till 600W. För lågeffektlampor så inkluderas en kondensator. Inbyggt strömskydd aktiveras när strömmen går över 2,6A och då stängs strömmen av och en notis dyker upp Ajax-appen. Kompabilitet: Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX och ReX 2 Beröringfritt detekteringsavstånd: 15mm Belyst ram: Kan stängas av i appen. Trådlös räckvidd: upp till 1100m fri terräng Strömförsörjning: 230VAC Maxlast relä: 300W/relä för kron och 600W för 1-polig samt trappkontakt. Temperaturområde och luftfuktighet: -10°C to +40°C, 75% IP-klass: IP20 Formfaktor: Europeisk typ 55mm Övriga funktioner: Bistabil Pulsfunktion
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum