PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Vinklat modularuttag 2x8 STP C6A levereras komplett med ToolLess jack och kombinationsram
Modularuttag TL STP C6A i kompletta uttagssatser bestående av skärmat modularjack TCS ToolLess, vinklad centrumplatta och ram. Enkel kontaktering utan verktyg. Kan kontakteras enligt 568A eller 568B. Jacket snäpps fast direkt i centrumplattan. Montagedjup 30 mm.
Modularuttaget har utvecklats och designats enligt SS-EN 50173 serien och är en del av garantisystemet ELKO TCS.
Modularuttag ToolLess jack:
- Är oskärmade
- Kontakteras enkelt utan verktyg
- IP20
Monteringsmetod
Sammansättning
Färg
Halogenfri
Med gångjärnslock
Användning
Ytskydd
Uttagsriktning
Med dragavlastning
Materialkvalitet
Textfält
Lämplig för antal anslutningar
Material
Typ av fastsättning
Avskärmad buss
Avskärmad kapsling
Med belysning
Kopplingsklämma
RAL-nummer (liknande)
Med dammskydd
Med tryck/prägling
Med bussningar/kopplingar
Stödring
Transparent
Typ av yta
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Antal moduler (modulsystem)
Anti-bakteriell
Isolerade anslutningar
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum