PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
SITOP smart PSU100S 2.5A stabilliserat nätdon in: 120/230 V AC ut: 24 V DC/ 2.5 A
SITOP smart PSU100S 2.5A stabilliserat nätdon in: 120/230 V AC ut: 24 V DC/ 2.5 A
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Inbyggnadshöjd
Inbyggnadsbredd
Lämplig för elcentral (normutförande)
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Utspänning stabiliserad
Typ av elanslutning
Lämplig för montage på skena
Stabiliserad
Kapslingsklass (IP)
Direktmontering möjlig
Första utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Kortslutningssäker
Max. utgångsström 1
Nominell utgångsspänning 1
Nominellt värde utström 1
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1