PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Spänningsaggregat för DIN skena. 3-fas 400-500 VAC. Utspänning 24-28 VDC/ 5 A.
Puls Dimension C-serie står för kostnadsoptimering utan att kompromissa med kvalitet, tillförlitlighet eller prestanda, C-serien har samma höga kvalitet och tillförlitlighet som Dimension Q men färre tekniska funktioner. Spänningsaggregaten har automatisk omkoppling av 115/230 V AC. Effektreserv på 20 % möjliggör högre strömuttag utan att spänningen sjunker, denna funktion är speciellt användbar vid uppstarter och för att överbrygga tillfälliga strömtoppar i applikationen. Effektreserven kan nyttjas kontiunerligt upp till 45 °C och kortare perioder från 45 ºC till 60 ºC.
Vid kortslutning lämnar aggregaten en konstant hög ström vilket ökar chanserna för trippning av sekundära säkringar. Inrusningsströmmen är mycket låg vilket förenklar val av primärsäkring och offrivillga trippningar av säkringar när fler aggregat kopplas på samma fas. 3-fas aggregaten kan direktkopplas mot säkringar upp till 32 A utan krav på mellansäkring vilket sparar plats och pengar.
20 A aggregatet är endast 65 mm brett och har en ny robust konstruktion som lämpar sig i vibrationsrika miljöer.
- Hög verkningsgrad och låg energiförbrukning
- Kompakta mått
- 20 % effektreserv
- Prisvärda
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Lämplig för elcentral (normutförande)
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Typ av elanslutning
Lämplig för montage på skena
Kapslingsklass (IP)
Första utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Max. utgångsström 1
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1