release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
menu_book
Produkter
shopping_cart
Handla
concierge
Tjänster & Service
lightbulb
Energilösningar
contact_support
Kontakt
brand_awareness
Aktuellt
auto_awesome
Kampanjer
campaign
Leverantörer
  1. breadcrumb-arrow
  2. Tele/data och säkerhet (50-63) breadcrumb-arrow
  3. 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning breadcrumb-arrow
  4. Inbrottslarm breadcrumb-arrow
  5. Trådbundna och hybrida larmsystem breadcrumb-arrow
  6. Ajax Fibra larmsystem breadcrumb-arrow
  7. 44403.23.WH1
 

Kameradetektor tråd vit

Main media
 
Artikelnr:6389005
Tillv.art.nr:44403.23.WH1
EAN:4823114039140

Kameradetektor trådbunden vit

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Trådbunden rörelsedetektor med fotoverifiering av larm
Kompatibilitet: Hub Hybrid (2G),Hub Hybrid (4G)
Kommunikation:
Fibra-teknik för kommunikation;
Linjeanslutning;
4-ledarkabel;
Fibra linjelängd -upp till 2 000 meter;
Krypterad kommunikation;
Rörelsedetektering:
Avkännande element: 1 × PIR-sensor;
Rörelsedetekteringsavstånd upp till 12 meter;
Rörelsedetekteringsvinklar: horisontell - 88,5°, vertikal - 80°;
Rörelsedetekteringshastighet: från 0,3 till 2,0 m/s;
Känslighet: 3 nivåer;
Immunitet mot husdjur: upp till 20 kg, upp till 50 cm höjd;
Förebyggande av falsklarm: SmartDetect;
Skydd mot förfalskning: Autentisering av enhet;
Verifiering av foto:
Foto vid larm;
Justerbar fotoupplösning: 640 × 480 px,320 × 240 px (standard),160 × 120 px;
IR-bakgrundsbelysning för nattfotografering och förhållanden med svagt ljus;
Bildserier: från 1 till 5 ögonblicksbilder;
Foto leverans:
upp till 7 s - 160 × 120 px upplösning,upp till 9 s - 320 × 240 px upplösning,upp till 20 s - 640 × 480 px upplösning;
Sabotagelarm: 2 sabotagelarm
Strömförsörjning för fiberkabel: 7-30 V⎓, upp till 120 mW,detektorn strömförsörjs av kontrollpanelen;
Förseglat batteri: LTO AA - Det används när detektorn tar bilder, aktiverar en IR-bakgrundsbelysning och sänder ett larm. Batteriet laddas från Fibra-linjen;
Driftstemperaturområde: från -10 °C till +40 °C;
Luftfuktighet: upp till 75%;
Skyddsklass: IP50.

Denna vara kan endast köpas med en licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

44403

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

63

UNSPSC

46171600

Serie

Ajax Fibra

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-06-01

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Din bransch
Din bransch
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Utbildningar
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen