PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Lampan som startade allt! TIKKA®-pannlampan lanserades för 20 år sedan som Petzl’s första LED-lampa och avger 350 lumen i ljusstyrka. Idealisk när det gäller nattvandringar, camping, resa eller arbete. Lätt att använda med en enda knapp, den är också mycket kompakt. Dess fosforescerande reflektor gör den lätt att hitta i mörkret och röd belysning hindrar dig från att förblinda de omkring dig. TIKKA® kommer med 3 standardbatterier (AAA) och är även kompatibel med det uppladdningsbara CORE-batteriet, tack vare dess HYBRID CONCEPT-design.
5 Ljuslägen;
MAX POWER - 350 lumen – 2 h / 70 m
STANDARD - 100 lumen - 12 h / 45 m
MAX BRINNTID - 7 lumen - 110 h / 10 m
RÖD - 2 lumen - 60 h / 5 m
RÖD Strobe – Synbar 700 m / 400 h
Modell/Utförande
Färg hus/kapsling/stomme
Uppladdningsbar
Material
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
Batterityp
Total vikt
Antal batterier
Batterier medföljer
Ljusflöde
Justering ljusflöde
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum