PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Elma iTest 7400 – Enkel och exakt installationstest
När du behöver en installationstestare som är lika pålitlig som den är enkel att använda, då är Elma iTest 7400 det perfekta valet. Med hög precision och användarvänlighet är den utvecklad för att hjälpa dig att snabbt och säkert verifiera dina installationer enligt SS/IEC 60364-6. Det innebär att du kan lita på att varje installation är grundligt testad för både funktion och säkerhet.
För att göra Elma iTest 7400 så användarvänlig som möjligt är testfunktionen intuitivt uppbyggd: du väljer funktion med ett vred, och piltangenterna låter dig enkelt justera inställningarna. En tydlig färgskärm visar alla inställningar och mätvärden – samt praktiska hjälpbilder som guidar dig om du är osäker på en testanslutning.
Med Elma iTest 7400 får du:
•Kontinuitetstest med 200 mA: Säkerställer skyddsledarens kontinuerliga förbindelse och/eller potentialutjämning, och erbjuder enkel genomgångstest/summering med låg testström.
•Isolationstest: Fördefinierade testspänningar från 50 V till 1000 V och justerbart gränsvärde för precisa mätningar.
•Nätimpedansmätning (Ikmin) och spänningsfall: Inbyggda säkringskurvor med gränsvärden som snabbt visar om installationen är säker. För mätning av Ikmax kan säkringstypen enkelt inaktiveras.
•Felkretsimpedans och övergångsmotstånd till jord: Användarvänlig verifiering som tar hänsyn till typen av jordfelsbrytare, så att JFB inte löser ut i onödan.
•JFB-test av alla vanliga typer av jordfelsbrytare: Testar även EVSE 6 mA DC, med separat test för frånkopplingstid, ramp-test och auto-test.
•Mätning av spänning, frekvens och fasföljd: För en komplett analys av installationens elektriska funktion.
Elma iTest 7400 är ett användarvänligt instrument som uppfyller alla krav för installationstest.
Levereras komplett i en praktisk väska med testledningar, testpinnar, krokodilklämmor, Schuko-testkablar och en svensk manual – allt för att du ska komma igång direkt.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Datalogger
Indikering
Lågresistansmätning
Jordningsmätning
Gränssnitt
Isolationsresistansmätning
Test av överspänningsskydd
Slingmotstånd/impedansmätning
Mätning av nätets inre resistans
RCD/FI-test
Kurvform vid RCD/FI-test
Fältrotationstest
Selektiv jordningsmätning
Jordslingemätning
Specifik jordningsmätning
Skrivaranslutning
Gränsvärdesindikering
RCD/FI-test med ökande restström
RCD/FI-analysfunktion
Detektering kortslutningsström/överströmsskydd
Fjärrstyrning för testutrustning
Slingmätning utan RCD/FI-utlösning
Resistanser hos isoleringsgolv och väggar
Integrerad skrivare
Mätning av isoleringsmotstånd med rampfunktion
Mätning av lågt motstånd med rampfunktion
PRCD-test typ S, typ K
Testning av IMD:er och RCM:er
Mätning av strömläckage med adapter
Test av e-laddningsstationer, simulering av fordonsstatus
Strukturerat mätvärdesminne
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum