PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Elma Laser X2 är en kraftfull grön krysslaser som kombinerar precision och användarvänlighet. Den gröna lasertekniken gör linjerna upp till fyra gånger mer synliga än traditionella röda lasrar, vilket gör den idealisk för arbete i både ljusa och mörka miljöer.
Lasern projicerar vågräta, lodräta och korsande linjer med en spridning på nästan 180°, perfekt för märkning även direkt ovanför instrumentet. Självnivelleringsfunktionen ser till att lasern alltid är exakt – om lutningen blir för stor blinkar den tydligt för att undvika fel. För manuella lutningar, som vid uppmätning av trappor, kan lasern enkelt låsas i önskad vinkel.
Robust och mångsidig Elma Laser X2 är byggd för tuffa förhållanden med en vattentät och dammtät IP54-kapsling. Den är lätt att montera på standardkamerastativ eller använda med den medföljande magnetiska vinkeladaptern.
Användningsområden
Bygg- och renoveringsprojekt
Uppmätning för montage och installationer
Noggrann justering av vågräta och lodräta linjer
Specifikationer i korthet
Självnivellering: =4° med =3 sekunders nivelleringstid
IP-klass: IP54 för robusta miljöer
Batteritid: =4 timmar (två linjer aktiva)
Laserklass: Grön laser, 510 nm
Vikt: 240 g, kompakt och lätt att transportera
Leveransinnehåll Elma Laser X2 levereras med batterier, magnetiskt fäste och nylonväska – redo att användas direkt.
Oavsett om du är elektriker, byggare eller gör-det-självare är Elma Laser X2 en pålitlig partner för precision och effektivitet.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum