PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SignalTEK QT Pro
Allt-i-ett-lösning för koppar, fiber och Wi-Fi
SignalTEK QT Pro är flaggskeppsmodellen i QT-serien och är utformad för professionella team som behöver installera, kvalificera och felsöka nätverk i koppar-, fiber- och trådlösa miljöer.
SignalTEK QT Pro kan kvalificera kopparkablar upp till 10 Gb/s och fiberanslutningar upp till 100 Gb/s. Den mäter dämpning (dB-förlust), längd och kvalitet enligt IEEE-gränser och inkluderar högprecisions-SFP-moduler. Den integrerade Visual Fault Locator gör det enkelt att hitta fel i fibern.
QT Pro utökar också nätverksanalysen med detaljerad information om VLAN, portanvändning och switchidentitet. Funktionerna inkluderar Ping, Traceroute och omfattande Netscan-tester på koppar, fiber och Wi-Fi.
Med AnyWARE Cloud kan projektledare schemalägga tester, övervaka fältarbetet i realtid och leverera dokumentation under arbetets gång. Alla resultat samlas i molnet och kan delas som PDF-rapporter utan behov av ytterligare programvara.
SignalTEK QT Pro är idealisk för installatörer, systemintegratörer och IT-team som arbetar i nätverksmiljöer med både fiber och koppar, samt där Wi-Fi spelar en central roll. Den erbjuder en komplett lösning för datacenter, företagsnätverk, utbildningsinstitutioner, sjukhus och större komplex där driftsäkerhet och dokumentation är avgörande.
SignalTEK QT Pro levereras med: 1x manlig fjärrmodul #1, 1 kvinnlig fjärrmodul #1, 1x extern Wi-Fi-antenn (rundstrålande), 1x 1 m Cat. 6A skärmad patchkabel, 1x 850 nm MM högstabilitets-SFP-modul, 1x LC-LC och 1x LC-SC OM4 MM duplex patchkabel, 1x LC och 1x SC enkelmods fiber loopback fjärrmoduler, 1x LC-adapter för VFL, 1x LC- och 1x SC-fiberanslutningsrengörare, 1x USB-C-laddare och väska
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum