PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SignalTEK QT
Kvalificera kopparinstallationer – snabbt, enkelt och pålitligt
SignalTEK QT är utvecklad för installatörer och tekniker som vill ha en snabb och precis metod för att kvalificera kopparnätverk upp till 10 Gb/s. Med den senaste frekvensbaserade tekniken från TREND Networks kombinerar SignalTEK QT hög mätnoggrannhet, enkel användning och fullständig molnintegration i en kompakt enhet.
SignalTEK QT testar kopparkablar upp till 400 MHz och levererar resultat på bara fem sekunder. Den mäter Near-End Crosstalk (NEXT), Return Loss och Insertion Loss och visar tydligt om installationen kan stödja hastigheter från 10 Mb/s till 10 Gb/s.
Med live wiremap och TDR-felsökningsfunktion kan installationer verifieras och fel lokaliseras snabbt. Inbyggd nätverksdiagnostik som Ping, Traceroute, switch-information och PoE-belastningstest upp till 90 W gör det möjligt att analysera anslutningar på plats.
Via AnyWARE Cloud kan projekt förberedas online, synkroniseras direkt till testaren och därefter laddas upp till molnet. Testresultaten sparas centralt och kan skrivas ut som professionella PDF-rapporter, vilket säkerställer en effektiv arbetsprocess och enkel dokumentation.
SignalTEK QT är skapad för installatörer och servicetekniker som arbetar med kopparbaserade nätverk och som behöver en effektiv testare utan onödiga funktioner. Den kräver minimal utbildning och levererar snabb, tillförlitlig dokumentation som kunderna kan lita på.
SignalTEK QT levereras med: 1x han remote modul #1, 1 hon remote modul #1, 1x 1m Kat. 6A skärmad patchkabel, 1x USB-C-laddare och väska
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum