PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
"Panasonic Tools Dual Voltage borr/skruvdragare med borstlös motor, som är både starkare och har en längre livslängd än tidigare motorer. Avancerad styrelektronik på EY74A2 med inbyggd mjukstart. Möjliggör långsamma och mjuka starter vilket ger användaren en optimal start vid t. ex borrning och i arbeten med små skruvar. Välj mellan tre olika hastighetslägen: High, Medium och Low på både hög och låg växel. Hybridströmbrytare eliminerar tyngre belastning för både växellåda och motor, vilket ger en mjukare drift och upp till dubbelt så lång livslängd jämfört med maskiner utan denna funktion.EY74A2 har en hård och hållbar chuck med käftar i volframkarbid. Den ger extra bitstyrka i greppet och minskar slitaget avsevärt på borrar och bits.
Färsk ny ""Carbon"" design. Elektrisk broms. Metallchuck. Bälteshake. LED-ljus. Batterikapacitet Indikator. Hastighet utan belastning (låg / hög) i min-1 (rpm) 20-480 / 70-1580.
E1639261: levereras med 18V/5Ah batteri och laddare
E1639262: levereras med 14V/3Ah batteri och laddare
E1639263: naken maskin utan batteri eller laddare"
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Märkspänning
Bredd
Höjd
Längd
Batterikapacitet
Vikt med batteri
Spännvidd borrchuck
Max. vridmoment
Batteriteknik
Momentinställning
Tomgångshastighet 1:a växeln
Tomgångshastighet 3:e växeln
Vibration (EN 50144)
Vibrationsemissionsvärde ah (borrning metall)
Ljudtrycksnivå
Ljudeffektnivå
Antal medföljande batterier
Med batteriladdare
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum