PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Certifieringstestare III-500 LAN
Elma Instruments presenterar nu det senaste inom nätverkstestare från Ideal Industries – LanTEK III. Ideal är en av världens ledande producenter och leverantörer av nätverkstestare. LanTEK III är en videreutveckling av den välkända LANTEK II-serien, med en del förbättringar. LanTEK III kabeltestare är tillverkad för att kunna testa nätverksinstallationer med större noggrannhet och produktivitet, samt att reducera installations-/testtiden och omkostnaderna i både fiber- och kopparmiljöer. Lantek III kommer med nya Permanent Link-adaptrar med utbytbar spets (RJ45), vilket säkrar en bättre anslutning och därmed ett mer exakt test. LanTEK III-500 klarar att certifiera upp till Kat. 6A (Klass Ea) installationer. Med en frekvens på 500 MHz, kommer LanTEK II-500 att uppfylla och certifiera ISO klass Ea/Kat. 6A standarder och nedåt. Med en kombination av bandbredd och Level IIIe noggrannhet (ETL-bekräftat), testar LANTEK III-500 med stor noggrannhet 1 Gigabit Ethernet nätverk. Testaren kan uppgraderes till Kat. 7A 1000MHz. Den nya LANTEK III har en testhastighet som är några sekunder långsammare än andra testare, men i gengäld får man en full klass Ea/Kat. 6A test - inkl. grafer och autospar! Den inbyggda USB-porten gör överföringen till en PC upp emot 20 gånger snabbare än traditionell seriell överföring. Vidare levereras Lantek III med det nya LanTek AnyWare så man kan sända sina tester till sina mobila enheter via WiFi. Nya felsökningsfunktioner som sparar tid och pengar – Lokalisera dolda anslutningar, skarvar och kabelfel med Time Domain Return Loss (TDRL) och Time Domain Crosstalk (TDX). LanTEK III har samma stora minne som LanTek II. Den kan spara över 1.700 ISO klass Ea/Kat. 6A tester, inkl. grafer. Dessa tester bearbetas i den uppdaterade IDC (Ideal Data Center) programvaran version 2.5. LanTek III har fått en ny design, så den matchar Ideal networks-serien. Den har fått gummisidor för bättre skydd, samt ny färgskärm. LANTEK III’s batterilivslängd är hel
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Modell/Utförande
Lämplig för
Med gränssnitt PC/skrivare
Typ av indikering
Datalogger
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum