PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweler är en trådlös branddetektor designad för inomhusinstallation. Den kan drivas från en 110-240 V~, 50/60 Hz strömförsörjning och har ett inbyggt reservbatteri.
Detektorn är utrustad med en siren (piezoelektrisk summer) för hörbar avisering av larm och händelser med en volym på upp till 85 dB (på ett avstånd av 3 m från detektorn). Detektorn är alltid aktiv och reagerar på en brand 24/7, oavsett systemets säkerhetsläge.
Ett larm för rök-/temperaturstegring kan lätt särskiljas från ett larm för hög CO-nivå på grund av olika ljud- och LED-indikeringar. Enheten är skyddad av två sabotageknappar. Den första manipuleringen informerar om någon försöker ta bort detektorn från SmartBrackets monteringspanel. Detektorn svarar med LED-indikering. Alla FireProtect 2 AC-detektorer i systemet kan synkront meddela om brandlarmet.
Detektorn är endast kompatibel med Ajax-hubbar med firmware OS Malevich 2.18 och högre.
Kommunikation: Juvelerare kommunikationsteknik
Maximal effektiv utstrålad effekt (ERP): upp till 20 mW
Automatisk effektkontroll för att minska strömförbrukningen och störningar.
Radiosignalmodulering: GFSK
Radiosignalens räckvidd: upp till 1 700 m/upp till 5 500 fot
Mellan detektor och nav (eller avståndsförlängare) i ett öppet utrymme.
Frekvenshopp: Radiokommunikation använder frekvenshopp för att förhindra avlyssning och störning.
Känsliga element: röksensor, värmesensor, CO (kolmonoxid) sensor
Ytterligare egenskaper:
Inbyggd siren: volym 85 dB på ett avstånd av 3 meter;
Ljudavisering av larm. Förblir aktiv tills orsaken till utlösningen elimineras eller tills användaren manuellt inaktiverar meddelandet;
Sammankopplade branddetektorer larmar via primär sammankoppling och via reservkoppling
En LED-indikator.
Extern strömförsörjning: 110–240 V~, 50/60 Hz
Fas- och nollkablarna från den externa strömförsörjningen ska anslutas till WAGO-terminalerna på SmartBrackets monteringspanel.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3