PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Säkerhetsbrytare 3-polig 80A tillverkad av lackerad plåt. EMC utförande, IP65
EMC-Brytarna finns från 80 upp till 630A, vilka klarar en effekt på 45kW till 355kW. Samtliga brytare är testade enligt IEC 60 947-3 samt lantbruksgodkända. Brytarna har dubbla brytställen och villkorlig nominell kortslutningsström 50kA. Samtliga brytare är utrustade med dörrkoppling, vilket gör det möjligt med förbikoppling för värmefotografering även med vredet i tillslaget läge. Brytarna har låsbart vred för tre hänglås. Alla brytarna är försedda med förskruvning med M-gänga eller kabelmuff och har s k snap.on hjälpkontakt. Brytarna har lång livslängd i krävande miljöer såsom t ex pappers,-stål- och kemisk industri. Vid mycket utsatta miljöer rekommenderas brytare i syrafast utförande.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Märkdriftspänning
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
Kapslingsklass (IP) framsida
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
Antal omkopplare
Kan spärras/låsas
Integrerad motordrift
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Utförande som nödstoppsinstallation
Typ av kontrollelement
Utförande som huvudbrytare
Utförande som säkerhetsbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw
Färg på manöverelement
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Lämplig för centralt frontmontage
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Lämplig för mellanmontage
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
Motordrift valbar
Spänningsutlösare valbar
Apparatbyggsätt
Märkström vid AC-21, 400 V
Omkopplingseffekt vid 400 V
Version med omkastad omkopplare
Märkström vid AC-23, 400 V
Skyddsnivå (NEMA)
Med förmonterat kablage
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum