PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
EcoStruxurn Panel Server, universell trådlös koncentrator för ZigBee samt modbus gateway 24VDC
EcoStruxure Panel Server är en gateway som tillhandahåller anslutning av trådbundna eller trådlösa smarta IoT-enheter till programvara för edge control eller molntjänster. Anslut trådlösa enheter från Schneider Electric som PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, Power Tag Ambient, Power Tag control med flera. Anslut de flesta Modbus RS485- och Modbus TCP-enheter på marknaden, inklusive energimätare, elmätare och reläskydd från Schenider Electric. Användarvänliga webbsidor erbjuder övervakning på ett enkelt sätt från alla anslutna enheter, inklusive lista över alla larmer. Enkel felsökning av systemet genom inbyggda webbsidor med avancerad diagnostisk information och loggar. Enkel driftsättning genom inbyggda webbsidor eller med EcoStruxure Power Commissioning som ger driftsättningsrapporter och avancerade funktioner. Produktdimensionerna är följande: bredd 71,8mm, djup 70,2mm och höjd 85mm. 24VDC strömförsörjning 3W Max. -25°C till +70°C Driftstemperatur. 5-95 % relativ luftfuktighet. Viktiga certifieringar inklusive CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, marin certifiering, IEC61443-4-2, RCM, EAC och UKCA. Gatewayen kan monteras på DIN-skena i en DIN central eller liknande. Den har IP20 på anslutningarna, IP40 på fronten och IP30 på övriga sidor. Två 10/100 Base-T Ethernet RJ45-kontakter. Skruvanslutning för Modbus RS485. En kontakt för extern Wi-Fi/trådlös nätverksantenn. Skruvanslutning för två digitala ingångar för t.ex. WAGES. Direkt mobilanslutning fås genom extern LTE-router ansluten via Ethernet eller Wi-Fi. Passar perfekt för EcoStruxure Edge-programvara som Power Monitoring Expert, Power Operations och EcoStruxure Building Operation. Utformad för EcoStruxure molntjänster som Facility Expert, Asset Advisor och Resource Advisor.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
SVCH Substance 4
EPD/PEP dokument
Modell/Utförande
Spänningstyp
Antal kanaler
Effektförbrukning
Bussystem EIB/KNX
Bussystem Radiofrekvens
Bussystem Powernet
Bredd i antal modulmellanrum
Bussystem övriga
Bussystem LON
Demonteringsskydd
Radiogränssnitt
Infraröd-gränssnitt
Protokoll
Beroende av leverantör
Kan uppdateras
Visualisering
Web-Server
Driftspänning
Kapslingsklass (IP)
Med LED-indikering
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Dubbelriktad radiofrekvens
Max. antal enheter per kanal