PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Fiberkabel singlemode OS2 med fast sekundärskydd. Inom- och utomhusbruk. Brandspridningsklass Cca. 6 fiber,kapad längd
Universell fiberkabel med fast sekundär-skydd för inom- och utomhusbruk. Singlemode OS2, 9/125 µm. Förstärkt med glasgarn vilket ger ett visst skydd mot gnagare. Längsvattentät med hjälp av svällband. Hög brandspridningsklass, Cca enligt CPR, tillåter förläggning t ex i utrymningsvägar. Markförläggning endast i rör
- Ytterdiameter: 6F:7,0 mm, 12F:7,8 mm, 24F:10,0 mm
- Yttermantel: LSOH, UV-resistent
- Brandspridnings-klass CPR: Cca-s1a, d1, a1
- Uppfyller kraven i EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2, EN 61034-2, EN 60754-2
- Mantelfärg: gul (RAL 1021)
- Driftstemperatur: -30 °C till +70 °C
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum