PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Universalplint, anslutningstyp: skruvanslutning, diameter: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, märkström: 20 A, märkspännin
Universalplint, anslutningstyp: skruvanslutning, diameter: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, märkström: 20 A, märkspänning: 400 V, längd: 57,8 mm, bredd: 5,2 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Märkspänning
Drifttemperatur
Avslutningsplatta krävs
Typ av elektrisk anslutning 1
Typ av elektrisk anslutning 2
Med integrerat testuttag
Antal nivåer
Antal klämpositioner per nivå
Internt anslutna steg
Anslutningsbar ledararea entrådigt
Anslutningsbar ledararea fintrådigt med ändhylsa
Anslutningsbar ledararea fintrådig utan ändhylsa
Anslutningsbar ledararea mångtrådig
Material isolationskropp
Märkström In
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum