PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Superflexibel slang i specialmodifierad polyamid (PA12) PIHG. Storlek NW70.
Superflexibel slang i specialmodifierad polyamid (PA12). Lämplig användning i t ex robotar och maskiner med mycket rörelser. Mycket lämpad för utomhusbruk p.g.a. extrem UV-resistens. Klarar 10 miljoner omvända böjningar. Temperaturområde –50°C / +95°C. Kortfristigt 150°C. Självslocknande, halogen- och kadmiumfri.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
Längd
Färg
Ytterdiamater
Halogenfri
Innerdiameter
Tryckhållfasthet
Drifttemperaturområde
Böjradie, statisk
Material mantling
Material spiral/tråd
Slät insida
Flexibilitet
Material
Slät utsida
Draghållfasthet
Nominell diameter
Nominell storlek i tum
Kapslingsklass (IP)
Godkänd enligt DIN EN 61386-23