release_alert

PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
menu_book
Produkter
shopping_cart
Handla
concierge
Tjänster & Service
lightbulb
Energilösningar
contact_support
Kontakt
brand_awareness
Aktuellt
auto_awesome
Kampanjer
campaign
Leverantörer
  1. breadcrumb-arrow
  2. Elbilsladdning, solenergi och energilager (27) breadcrumb-arrow
  3. Solenergi breadcrumb-arrow
  4. Tillbehör Solenergi breadcrumb-arrow
  5. Övrigt breadcrumb-arrow
  6. 162335-R
 

Gavel 35° panel 2300mm Obeh

Main media
 
Artikelnr:2740686
Tillv.art.nr:162335-R

L-Gavel 35° för panel 2101-2300mm - Obehandlad

Visa fullständig beskrivning
 
 

Produktbeskrivning

Gavel till Sunpark Rot Dubbelrad i 35°. Passar paneler 2101-2300mm.
Obehandlad.

Säljs endast via butik eller manuell order. Vänligen kontakta din säljare för pris och tillgänglighet.
Sök butiker

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tekniska specifikationer

Fästsystem för solceller

Monteringsmetod

Övrigt

Färg

Aluminium

Ytskydd

Obehandlad

Vikt

12 kg

Justerbar

Nej

Med kabelkanal

Nej

Material

Aluminium

Lutningsvinkel

35 °

Förankringsmetod

Övrigt

Modullängd

2930 mm

Modulbredd

80 mm

Höjd vid överkant

2.55 m

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

Marksystem

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

27

UNSPSC

39121000

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2026-02-16

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Din bransch
Din bransch
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Utbildningar
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen