COMBIBITS 25MM

Main media

Produktbeskrivning

Bitssats tillverkat i Amerikanskt S2 stål . Finns i två varianter:
E1615212: 25 mm 8 in 1 klarar 8 skruvskallar Phillips 0/1/2/3 samt Pozidrive 0/1/2/3.
E1615213: 70 mm 6 in 1 klarar 6 skruvskallar Phillips 1/2/3 samt Pozidrive 1/2/3.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

318225

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

16

UNSPSC

27112800

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st