KNX USB-Gränssnitt 332 Stick

Main media

För dubbelriktad kommunikation avseende åtkomst av KNX-anläggningar från PC

 
 

Produktbeskrivning

Används för dubbelriktad kommunikation för att komma åt KNX-anläggningar för programmering och felsökning från PC och mjukvara ETS.Ingen extra spänningsmatning nödvändig.
2 st LED-indikeringar för KNX- och USB-kommunikation.
Strömförbrukning USB: <10mA.
Strömförbrukning KNX:<3mA. Stödjer KNX Long Frame.
Storlek: 60x19x13 mm
Vikt ca: 12 gram

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

N

Lista

17

UNSPSC

39121500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Systemgränssnitt/mediagateway för bussystem

Monteringsmetod

Övrigt

Modell/Utförande

Ethernet-gränssnitt

Bussystem EIB/KNX

Ja

Bussystem Radiofrekvens

Nej

Bussystem Powernet

Nej

Bussystem övriga

Ingen

Bussystem LON

Nej

Demonteringsskydd

Nej

Radiogränssnitt

Nej

Infraröd-gränssnitt

Nej

Protokoll

Övrigt

Beroende av leverantör

Nej

Kan uppdateras

Ja

Visualisering

Nej

Web-Server

Nej

Kapslingsklass (IP)

IP20

Med LED-indikering

Ja

Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)

Nej

Dubbelriktad radiofrekvens

Nej

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st