Batteri 12V 1800W@10min 12år

Main media

Produktbeskrivning

SWL-serien består av ventilreglerade blybatterier som är speciellt avpassade för applikationer som kräver hög ström under en kort tid. SWL-batterier kan lämna upp till 40 % mer effekt än motsvarande NPL-batteri och därmed reducerar man mått och vikt. Livslängdsklass är upp till 10 år.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Batteri (bly) för fordon och applikationer

Märkspänning

12 V

Bredd

168 mm

Modell/Utförande

AGM (Absorbent Glas Mat)

Vikt

22 kg

Typ

Stationär

Längd

216 mm

Brandskydd (UL 94)

V0

Kontakt

Uttag hona M6

Höjd inklusive pol

223 mm

Lämpligt för UPS

Ja

Kapacitet 20h

57 Ah

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

SWL1800FR

Lista

52

UNSPSC

26111700

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2024-04-17

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st