Batteri 6V 100Ah 12år

Main media

Ventilreglerat AGM-batteri med 12 års livslängd

 
 

Produktbeskrivning

EN-serien består av ventilreglerade blybatterier som är det rätta valet vid applikationer som kräver hög pålitlighet. Perfekt inom kritiska områden som kräver lång livslängd och tillförlitlighet såsom Telecom, UPS och säkerhetssystem. Kapacitetsområdet sträcker sig från 100 till 540Ah. Batterierna tillverkas i 2 V och 6 V block. Livslängdsklass är upp till 12 år.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Batteri (bly) för fordon och applikationer

Märkspänning

6 V

Bredd

208 mm

Modell/Utförande

AGM (Absorbent Glas Mat)

Vikt

23 kg

Typ

Stationär

Längd

200 mm

Brandskydd (UL 94)

HB

Kontakt

Uttag hona M8

Höjd inklusive pol

234 mm

Lämpligt för UPS

Ja

Kapacitet 20h

100 Ah

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

EN100-6

Lista

52

UNSPSC

26111700

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2024-04-17

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st