PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
FQLQ Easy styr är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, HFFR-mantlad installationskabel med runda fåtrådiga ledare av koppar. Kabeln har dessutom ett styrpar av koppar.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Nominell ledararea
Material kärnisolering
Partmärkning
Vikt
Biledare
Märkspänning U
Färg yttre mantel
Ledarform
Material ledare
Material yttre mantel
Kategori ledare
Armering/Förstärkning
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer
Märkspänning U0
Skärm
Antal ledare/kärnor
Halogenfri (IEC 60754-2)
Max. tillåten temperatur ledare
Skyddsbarriär
Ytterdiameter (ca)
Med skyddsledare
Lågtemperaturbeständig (EN 60811-504+505+506)
Ledaryta
Brandklass (EN13501-6)
Rökutveckling (EN 13501-6)
Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6)
Syrahalt (EN 13501-6)
Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation
Tvinnade kärnor
Kabelgeometri
Resistans ledare vid 20°C
Märkning ledare (HD 308 S2)
Lämplig som installationskabel
Certifierad för fartygsinstallationer
Certifierad som flygplatsbelysningskabel
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)