PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Golvbox VR12, rund, 12 platser, minsta djup 82mm, lucka, lockdjup: 5mm, Ø325mm, infällnadsmått: Ø306mm, Svart
Golvbox VR12, rund, 12 platser, minsta djup 82mm, lucka, lockdjup: 5mm, Ø325mm, infällnadsmått: Ø306mm, Svart
För ingjutning, se tillbehör E: 1155733
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Ytterdiamater
RAL-nummer
Antal uttags-/apparatfack
Inbyggnadsdiameter
Material hus/kapsling/stomme
Lämplig för ingjutning i betong
Med ursparning för golvbeläggning
Med skyddsram för golvbeläggning
Min. inbyggnadsdjup
Lämplig för våtrengöring
Djup ursparning för golvbeläggning
Material lock
Lämplig för kanal under golv
Lämplig för ihåligt golv
Lämplig för inbyggnad i dubbelgolv
Utförande lock/kåpa
Lämplig för installation inomhus
Lämplig för installation utomhus
Med kabelutgång i lock
Lämplig för golv i datarum
Låsbart lock
IP-klass vid användning (kabelutgång öppen)
IP-klass när den inte är i bruk (kabelutgång stängd)
Vertikal belastning applicerad över liten yta (EN 50085-2-2)
Vertikal belastning applicerad över stor yta, tung belastning (EN 50085-2-2)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument