PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
"""Golvboxar med klaff- eller skruvlock i metall - enkelt och snabbt montage
De är överkörningsbara och är därmed lämpliga för installation i golv med hög trafikbelastning såsom bilhallar. De är vattentäta när de är stängda och skruvlocken ger 10 mm skydd mot vattenpelare också när locket är öppet. Detta gör att även en hink med vatten kan välta utan att äventyra skador i elanläggningen.
Den kompakta montageramen erbjuder gott om plats för enhetsinstallation på ett litet utrymme. Det finns plats för 2 stycken moduler 45x45 mm samt plats för en monteringsbricka för data- och multimediateknik.
Vi erbjuder snabbare beställning och installation med våra 3 kompletta golvboxkit med antingen klafflock eller skruvlock som innehåller, förutom lock, installationsram, 2-Vägsuttag samt montageplatta för 2 x Keystone typ 01 , Gigamedia, (19,3 x 14,8)."""
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Diameter (yttermått)
RAL-nummer
Antal uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)
Antal uttags-/apparatfack
Inbyggnadsdiameter
Material hus/kapsling/stomme
Antal intag
Lämplig för ingjutning i betong
Med ursparning för golvbeläggning
Med skyddsram för golvbeläggning
Min. inbyggnadsdjup
Lämplig för våtrengöring
Material lock
Lämplig för kanal under golv
Lämplig för ihåligt golv
Lämplig för inbyggnad i dubbelgolv
Utförande lock/kåpa
Lämplig för installation inomhus
Lämplig för installation utomhus
Antal uttag Brittisk standard (BS1363)
Med kabelutgång i lock
Lämplig för golv i datarum
Ytskydd hus/kapsling/stomme
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument