PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Schneider Electric Nya Unica NU8724 är en monteringslåda utan ram i färgen genomskinlig grön. Denna enhet är (kompatibel med) Unica. Den är 156 mm bred, 156 mm hög och 50 mm djup. Produkten väger 0,133 kg. Den levereras i 2 x 4 moduler Dess matchande monteringsbox kan infällas i väggytan med infälld typ. Dessutom är den halogenfri, vilket är positivt för människors hälsa. Den är kvicksilverfri och tungmetallfri. Eftersom den här monteringsboxen är tillverkad av ABS (akrylnitril butadiene-styren), PC-material är den a tillförlitlig och motståndskraftig. Dessutom når den IK04-skyddsnivå, vilket kan bidra till att skydda mot stötar. Eftersom den är miljövänlig har den här enheten också uppnått UV-beständighet, aceton, alkohol, ammoniak, blekmedel, flytande tvål, olja, bensin och fönsterputs. Den här monteringsboxen är också fri från SVHC-ämnen (substances of very high concern). Nya Unica innehåller en rad nya designer, färger och material. Användarna upplever vacker design som matchar stil och innovativa produkter. Nya Unica är utformad med smarta funktioner för att vara flexibel, lätt att förstå och snabb att installera och ger lösningar för alla kunders behov.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Sammansättning
Färg
Halogenfri
Form
Antal enheter
Stöttålig
Ytskydd
Med kabelingång
Materialkvalitet
Material
Täckram ingår
Monteringsriktning
Kapslingsklass (IP)
Intag bakifrån
Transparent
Typ av yta
Med förskruvningsinföring
Med kanalinföring
Antal moduler (modulsystem)
Lämplig för kopplingsmoduler i hushållsmiljöer
Bordsmodell
Kanalgenomföring (Cross-trunking)
Med ingång för installationsrör
Lämplig för montering över befintlig infälld dosa
Överensstämmer med BS 4662
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum