PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Golvbox S500 är tillverkad i halogenfri plast, har krage och lock med plats för 6mm golvm. 3 fack Plats för 6 uttag.
Golvbox Standard Låg rund är en box med endast 69mm djup.
Uttagen sitter på sidorna istället för i botten vilket gör att djupet blir minimalt.
Boxen innehåller 3 fack där varje fack kan innehålla ett dubbelt uttag, jordfelsbrytare eller data/media ramar.
Utloppet för kabel i flexibelt gummi, ingenting som sticker upp vilket minskar snubbelrisken. Plats för golvmaterial i locket, T=5,5mm
Knockouts i golvboxen bakom varje fack 4xØ10, 2xØ20, 2st 55x20mm
Ingjutningsboxen som saknar botten är endast avsedd för ingjutning, och det färdiga golvet, min tjocklek 11mm, måste gå hela vägen till ingjutningsboxens hål.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Diameter (yttermått)
RAL-nummer
Antal uttags-/apparatfack
Inbyggnadsdiameter
Material hus/kapsling/stomme
Antal intag
Lämplig för ingjutning i betong
Med ursparning för golvbeläggning
Med skyddsram för golvbeläggning
Min. inbyggnadsdjup
Lämplig för våtrengöring
Djup ursparning för golvbeläggning
Material lock
Lämplig för kanal under golv
Lämplig för ihåligt golv
Lämplig för inbyggnad i dubbelgolv
Utförande lock/kåpa
Låstyp
Lämplig för installation inomhus
Lämplig för installation utomhus
Med kabelutgång i lock
Lämplig för golv i datarum
Låsbart lock
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum