PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
OBS! Valet av inkoppling avgör om skenan är 35A eller 63A.
Levereras inkl 1 st skarvstycke. Monteras på konsoler.
Installationsskena bestående av 3-fas huvudgrupp 63 A, 400 V med nolla och skyddsjord samt 1-fas
prioriterad grupp 63 A, 230 V med nolla och skyddsjord. Huvudgrupp och prioriterad grupp har
gemensam skyddsjord. Tillhörande uttag 1-fas och 3-fas max 16A kan placeras på valfri plats längs
skenan.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Flexibel
RAL-nummer
Antal ledare (utan jordning)
Antal poler
Längd
Kapslingsklass (IP)
Märkspänning AC 50 Hz
Antal avgångsställen
Märkström AC 50 Hz