PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Komplett golvbox i aluminium med 1x kraftuttag 230V, 1x RJ45 Cat6 STP datauttag. IP 66 i stängt läge.
Komplett golvbox i aluminium för t ex bilhallar. IP66 i stängt läge och IP43 i använt läge. Ett kraftuttag 220V samt ett uttag Cat6 STP ingår. Insexnyckel krävs för att öppna (ingår). Det medföljer en tubutgång som vänds inåt i boxen när den inte används. I använt läge med monterad tubutgång skyddas kabeln så även om golvboxen körs över så skadas inte kabeln. Maxlast 1500 kg oavsett stängt eller öppet utförande. Klassad enligt DIN EN 50085-2-2.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Modell/Utförande
Diameter (yttermått)
Inbyggnadsdiameter
Material
Golvunderhåll
Modell ram
Djup ursparning för golvbeläggning
Lämplig för kanal under golv
Lämplig för ihåligt golv
Lämplig för inbyggnad i dubbelgolv