PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Rörelsedetektor m dim med möjlighet att ansluta neutralledare, Exxact, Wiser, Zigbee 3.0, RC 0-130W, RL 0-80W, Ant
Exxact uppkopplad rörelsedetektor med möjlighet att ansluta neutralledare. Zigbee 3.0. Följande specifikation gäller vid ansluten neutralledare: vid reglering av LED-lampa (RC) 0-130 W, (RL) 0-80 W. Glödljus 0-200W. Halogen 0-150W och de flesta typer av elektroniska (C)/konventionella transformatorer (L) 0-150VA. Utan ansluten neutralledare, gäller följande specifikation: LED-lampa (RC) 7-130 W, (RL) 7-80W. Glödljus 14-200W. Halogen 14-150W. Med Wiser by SE-appen kan olika tidsstyrningsmöjligheter väljas såsom dygnsbaseradstyrning, tidsinställing och astrostyrning. För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, vid utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kräver Wiser gateway, e-nr 17 240 04, för att kunna hantera rörelsedetektorn via Wiser by SE-appen. Via appen har man möjlighet att hantera rörelsedetektorn via mobil eller surfplatta. Inställningarna görs via appen. Kommunicerar via Zigbee 3.0. IP20. Kompletteras med valfri Exxact-ram. Antracit.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
SVCH Substance 4
SVCH Substance 5
EPD/PEP dokument
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Ytskydd
Underkrypningsskydd
Inbyggnadsdjup
Lämplig för väggmontering
Trappljuskontroll
Materialkvalitet
Omkopplingseffekt
Max. räckvidd framåt
Max. räckvidd i sidled
Bussystem EIB/KNX
Bussystem Radiofrekvens
Bussystem Powernet
Bussanslutning ingår
Material
Bussystem övriga
Bussystem LON
Omformare ingång
RAL-nummer (liknande)
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Driftlägesomkopplare
Transparent
Husdjursimmun (Djurzon)
Typ av yta
Detekteringsvinkel horisontell från/till
Min. inkopplingstid
Max. inkopplingstid
Spänningsförsörjning via buss
Inställbart ljusvärde
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande
Optimal montagehöjd
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Dubbelriktad radiofrekvens
Minsta djup på infälld installationsdosa
Max. närvaroområde
DALI-2 certified
Lämplig för takmontering
Bakgrundsövervakning
Med akustisk sensor