PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
AD-300/350 är akustiska hjälpdetektorer avsedda att användas tillsammans med närvarodetektor SRN-2000EF. I många utrymmen så som korridorer mm. kan det vara svårt att detektera alla språng och hörn med en eller flera närvarodetektorer av passiv IR-typ. Men med hjälp av akustisk detektor som detekterar ljud AD-300 vid inträde erhålles en tidig detektering. Därför är denna ett bra komplement eftersom man använder två fysikaliska arbetsprinciper som kompletterar varandra.
AD-300 är avsedd att användas i anläggningar för belysningsstyrning i kombination med IR-detektering. Detektorns uppgift är att tända belysningen vid inträde i lokalen för att säkerställa tändning där IR-detektorn inte når och därigenom öka komforten. AD-300 är en akustisk detektor som bara lyssnar på mycket låga, ohörbara frekvenser (infraljud 0 - 3Hz). Dessa låga frekvenser uppstår t.ex. när dörrar öppnas vilket utnyttjas för AD-300?s användning. För alla andra ljud är detektorn döv. Därefter detekteras närvaron av IR-detektorn som håller belysningen tänd så länge som närvaron varar. Vid detektering drar det inbyggda växlande relät. Relät förblir draget den tid som ställts in på den inbyggda timern. I speciella applikationer förekommer detektering med enbart AD-300.
AD-300 har vit plastkapsling för infälld eller utanpåliggande montering.
AD-350 är en akustisk detektor avsedd för styrning av belysning. Den lyssnar bara inom ett begränsat frekvensområde mellan ca 3 och 7 kHz och tänder belysningen när ljud inom det angivna frekvensområdet detekteras. Vid detektering av ljud inom detta frekvensområde drar det inbyggda växlande relät. Relät förblir draget under detekteringstiden plus den tid som ställts in på den inbyggda timern.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Monteringsmetod
Färg
Halogenfri
Underkrypningsskydd
Trappljuskontroll
Lämplig för trådlös överföring
Materialkvalitet
Max. räckvidd framåt
Max. räckvidd i sidled
Material
Svarsvärde justerbar känslighet
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Diameter räckvidd på golv
HVAC-styrning
Konstantljusstyrning
Monteringshöjd
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Fungerar i nätverk
Driftlägesomkopplare
Husdjursimmun (Djurzon)
Detekteringsvinkel horisontell från/till
Min. inkopplingstid
Max. inkopplingstid
Lämplig för kapslingsklass (IP)
Inställbart ljusvärde
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande