PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kopplingsur - Digitalt, veckofunktion ETDW
Digitalt kopplingsur med vecko- och dygnsprogrammering och gångreserv. Kopplingsuret programmeras enkelt med hjälp av en självinstruerande programmeringsmeny med instruktioner på svenska samt med symboler. Kopplingsuren har automatisk sommar-/vintertidsomkoppling samt visar datum med år och dag. Uren har även pulsfunktion, dvs. uret kan programmeras att slå till ett visst eller vissa klockslag och sedan vara tillslaget efter en förutbestämd pulslängd om 1 sek upp till 59 min. och 59 sek. KopplingsureT har en inbyggd drifttidsmätare där varje kanals totala tillslagstid kan avläsas. Övriga funktioner är att uren kan låsas med PIN-kod, styras permanent Till eller Från, tillfällig manuell överstyrning, programmering med blockfunktion (till exempel samma tid alla veckodagar) och programmering med semesterfunktion enligt bestämda dagar. Uret kan programmeras utan ansluten manöverspänning.
Manöverspänning: 230 V AC 50/60 Hz
Strömförbrukning: 0,8-1,3 W (ber.av relä status)
Märkström: 16 A AC21, potentialfri kontakt (AgCdO)
Min.last: 500 mW (10V/5mA)
Glödlampslast: 1000 W
Okomp. lysrör: 500 W
Parallell komp.lysrör: 300 W
Lågenergilampor: 500 W
Elektroniskt HF-don: 2 st oberoende av effekt
Minsta kopplingstid: 1 minut
Pulsutgång: 1 sek. till 59 min. och 59 sek.
Programsteg: 30
Gångreserv: ca 10 år (Litium)
Programminne: E2-PROM
Noggrannhet: ≤ ±1 sekund/dag
Arbetstemperatur: -30°C till +55°C
Anslutningsarea: 0,75 mm² till 4 mm²
Kapslingsklass: IP20
Språk val: Svenska, Danska, Tyska, Engelska, Holländska, Portugisiska, mfl.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Astro-program
Antal kanaler
Veckoprogram
Årsprogram
Bredd i antal modulmellanrum
60 min. program
24 h program
Semesterprogram
Slumpprogram
Impulsprogram
Cykelprogram
Automatisk omkoppling sommar-/vintertid
Lämplig för manuell drift
Typ av matningsspänning
Extern programmering
Matningsspänning
Drifttidmätare
Frekvens matningsspänning
Gångreserv i år
Nominell omkopplingsström vid 250 V AC
Texthjälp i displayen
Gångnoggrannhet per dag
Extern tryckknappsingång
Minneskort medföljer
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH